Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VK0200TTK-AT Anderes Eingabegerät Tastatur RJ-45 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VK0200TTK-AT Anderes Eingabegerät Tastatur RJ-45 Weiß
ATEN VK0200TTK-AT Anderes Eingabegerät Tastatur RJ-45 Weiß
ATEN VK0200TTK-AT Anderes Eingabegerät Tastatur RJ-45 Weiß
ATEN VK0200TTK-AT Anderes Eingabegerät Tastatur RJ-45 Weiß
ATEN VK0200TTK-AT Anderes Eingabegerät Tastatur RJ-45 Weiß
ATEN VK0200TTK-AT Anderes Eingabegerät Tastatur RJ-45 Weiß
ATEN VK0200TTK-AT Anderes Eingabegerät Tastatur RJ-45 Weiß
ATEN VK0200TTK-AT Anderes Eingabegerät Tastatur RJ-45 Weiß
ATEN VK0200TTK-AT Anderes Eingabegerät Tastatur RJ-45 Weiß
ATEN VK0200TTK-AT Anderes Eingabegerät Tastatur RJ-45 Weiß
ATEN VK0200TTK-AT Anderes Eingabegerät Tastatur RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113191843
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VK0200TTK-AT
EAN/GTIN:
     4710469343148
Suchbegriffe:
Aten Lizenzen
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Tastatur
Schnittstelle
RJ-45
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Maximale Betriebstemperatur
50 °C
Knopfanzahl
12
Stecker
2 x Bi-directional RS-232, 2 x Relay Channel, 1 x RJ-45
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Gewicht und Abmessungen
Breite
147.6 mm
Tiefe
83.2 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
190 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 679,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,50*
€ 863,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,94*
€ 857,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,67*
€ 840,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 695,87*
€ 828,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,40*
€ 808,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.