Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerbl Geflügelnetz nicht elektrifizierbar 25 m x 106 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kerbl Geflügelnetz nicht elektrifizierbar 25 m x 106 cm
Kerbl Geflügelnetz nicht elektrifizierbar 25 m x 106 cm
Kerbl Geflügelnetz nicht elektrifizierbar 25 m x 106 cm
Kerbl Geflügelnetz nicht elektrifizierbar 25 m x 106 cm
Kerbl Geflügelnetz nicht elektrifizierbar 25 m x 106 cm
Kerbl Geflügelnetz nicht elektrifizierbar 25 m x 106 cm
Kerbl Geflügelnetz nicht elektrifizierbar 25 m x 106 cm
Kerbl Geflügelnetz nicht elektrifizierbar 25 m x 106 cm
Kerbl Geflügelnetz nicht elektrifizierbar 25 m x 106 cm
Kerbl Geflügelnetz nicht elektrifizierbar 25 m x 106 cm
Kerbl Geflügelnetz nicht elektrifizierbar 25 m x 106 cm
Kerbl Geflügelnetz nicht elektrifizierbar 25 m x 106 cm
Kerbl Geflügelnetz nicht elektrifizierbar 25 m x 106 cm
Kerbl Geflügelnetz nicht elektrifizierbar 25 m x 106 cm
Kerbl Geflügelnetz nicht elektrifizierbar 25 m x 106 cm
Kerbl Geflügelnetz nicht elektrifizierbar 25 m x 106 cm
Kerbl Geflügelnetz nicht elektrifizierbar 25 m x 106 cm
Kerbl Geflügelnetz nicht elektrifizierbar 25 m x 106 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113192966
Hersteller:
     Kerbl
Herst.-Nr.:
     292279
EAN/GTIN:
     4018653992692
Suchbegriffe:
Geflügelnetz
Volierennetz
Schafnetz
Weidenetz


Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Verbundstoffumzäunung
Zaunteile
Pforte, Säule
Zweck
Bauernhof- & Tierumzäunung
Material
Netz
Produktfarbe
Grün
Pfostenmaterial
Kunststoff
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Einfache Montage
Ja
Lieferumfang
Pfostenanzahl
14
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1060 mm
Länge (mm)
25000 mm
Weitere Suchbegriffe: geflügelnetz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,54*
€ 105,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,16*
€ 103,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,72*
€ 99,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,94*
€ 95,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.