Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1135702 Signalkabel 100 m Transparent, Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE4-113194435
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1135702/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung 2 adrig
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
16.4 mm
Kupferindex
256 kg/km
Kabelgewicht
492 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
98.4 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
328 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
10 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, EAC, UKCA
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, lapp kabel steuerkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 771,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 7,717* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 870,50*
€ 1.035,895
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 863,83*
€ 1.027,9577
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 835,76*
€ 994,5544
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 809,66*
€ 963,4954
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 771,70*
€ 918,323
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.