Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 115 CY Grau 50 m Nein


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 115 CY Grau 50 m Nein
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 115 CY Grau 50 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113194454
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1136805/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel steuerleitung 5x16
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
50 m
Anschluss 1
Nein
Kabelbrandklasse
Eca
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
0.75 mm²
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
7.7 mm
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5x1,5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,32914*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,13914*
€ 2,54558
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,87914*
€ 2,23618
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,82914*
€ 2,17668
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,73914*
€ 2,06958
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,65914*
€ 1,97438
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,32914*
€ 1,58168
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.