Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Luena Rund 18 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Luena Rund 18 W
Paulmann Luena Rund 18 W
Paulmann Luena Rund 18 W
Paulmann Luena Rund 18 W
Paulmann Luena Rund 18 W
Paulmann Luena Rund 18 W
Paulmann Luena Rund 18 W
Paulmann Luena Rund 18 W
Paulmann Luena Rund 18 W
Paulmann Luena Rund 18 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113205823
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     71075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
Die LED Deckenleuchte Luena aus Vollglas mit 860lm und einem Durchmesser von 350 mm ist ein Blickfang im Bad. Die Farbtemperatur von 3.000 Kelvin sorgt sie für eine angenehme Lichtatmosphäre. Das moderne Klarglas verleiht der Leuchte eine ganz besondere Ausstrahlung. Dank ihres Bajonett-Verschlusses lässt sich die Deckenleuchten werkzeuglos öffnen, um das Leuchtmittel zu wechseln oder die Leuchte zu reinigen. Das chromglänzende Fundament aus Metall rundet das Design perfekt ab und sorgt für einen besonders edlen Look. Mit IP44 ist sie spritzwassergeschützt und somit perfekt für Feuchträume geeignet. Die Serie Luena umfasst zudem unterschiedliche Leuchtentypen für Wand, Decke, Spiegel oder als Pendel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
350 mm
Höhe
110 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
F
Energieeffizienzskala
A bis G
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Lampen
Stromverbrauch (max.)
18 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung (max.)
1800 lm
Lichtleistung (min.)
860 lm
Energieverbrauch (min)
16.5 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
115 W
Merkmale
Form
Rund
Art der Montageoberfläche
Decke/Wand
Befestigungstyp
vertieft
Produktfarbe
Chrom, Weiß
Gehäusematerial
Glas, Metall
Empfohlene Platzierung
Badezimmer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,96*
€ 167,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,57*
€ 167,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,48*
€ 160,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,67*
€ 153,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,11*
€ 133,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.