Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crucial CT2K32G56C46U5 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crucial CT2K32G56C46U5 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5600 MHz
Crucial CT2K32G56C46U5 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113211794
Hersteller:
     Crucial Technology
Herst.-Nr.:
     CT2K32G56C46U5
EAN/GTIN:
     649528929808
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Schon bei der Markteinführung kann Ihr Computer mit Crucial DDR5 Desktop-Speicher 50 Prozent mehr Daten übertragen als mit DDR4. Dies ermöglicht schnellere Ladezeiten, Dateiübertragungen, Downloads, Aktualisierungsraten und weniger Verzögerungen.

Schnellere Ladezeiten und Dateiübertragungen
Schon bei der Markteinführung kann Ihr Computer mit Crucial DDR5 Desktop-Speicher 50 Prozent mehr Daten übertragen als mit DDR4. Dies ermöglicht schnellere Ladezeiten, Dateiübertragungen, Downloads, Aktualisierungsraten und weniger Verzögerungen5. Aufgrund des effizienteren Speicherbusses ist die DDR5-Technologie nicht nur schneller als die vorherige Generation, sondern auch besser1.

Reaktionsschnelleres Multitasking
Crucial DDR5 ist schon bei der Markteinführung um 50 Prozent schneller als DDR44 und bietet Nutzern sofort einsatzbereite extreme Leistung. Noch beeindruckender ist, dass Crucial DDR5 für verbesserte Leistung und Multitasking optimiert ist, und zwar nicht nur in Tests, sondern unter realen Bedingungen. Beim Öffnen mehrerer Browser-Tabs und Wechseln zwischen Apps spüren Sie die stärkere Reaktionsfähigkeit Ihres Computers mehr denn je.

Extreme Innovation für stabile Leistung
Crucial DDR5 bedeutet mit zwei unabhängigen 32-Bit-Kanälen pro Modul für optimierte Leistung7 einen extremen technischen Fortschritt gegenüber der vorherigen Generation. Crucial DDR5-Speicher wurde mit On-Die-ECC (ODECC)8 auf Komponentenebene für langfristige Stabilität entwickelt. Er bietet die gleiche Zuverlässigkeit wie die vorherige Generation, selbst unter Berücksichtigung der hohen Anforderungen des Next-Gen-Computing.

Optimierte Energieeffizienz
Für erhöhte Effizienz und Stabilität bietet das Crucial DDR5-Modul mit Power Management Integrated Circuit (PMIC) jetzt eine eigene Spannungsregelung. Diese befand sich bei den früheren Speichertechnologien noch auf dem Motherboard.7 Dies ermöglicht eine verbesserte Signalisierung und eine umweltfreundlichere Versorgung der Module (DIMMs). Darüber hinaus beträgt die Betriebsspannung von DDR5 auf dem Modul nur 1,1 V im Vergleich zu 1,2 V von DDR4.

Micron® Qualität – erprobte Zuverlässigkeit, der Sie vertrauen können
Als vertikal integrierte Verbrauchermarke von Micron genießt Crucial das Vertrauen von Millionen Menschen in Bezug auf Zuverlässigkeit, Leistung und Kompatibilität. Im Gegensatz zu Modulbestückern basiert unsere exklusive Beziehung zu Micron auf einer tiefgreifenderen technischen Zusammenarbeit, die es uns ermöglicht, Produkte mit optimaler Leistung zu produzieren, ohne dabei ihre Zuverlässigkeit zu vernachlässigen. Basierend auf der über 43-jährigen Produktionserfahrung von Micron und über 25-jähriger Erfahrung in der Entwicklung von Verbraucherprodukten von Crucial geben wir auf Crucial DDR5 unsere eingeschränkte lebenslange Garantie9. Crucial DDR5 bietet die Leistungsstärke, der Sie vertrauen können. Wenn es um Speicher geht, sollten Sie sich nicht mit weniger zufrieden geben.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
5600 MHz
Komponente für
PC
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
On-Die ECC
Ja
CAS Latenz
46
Speicherspannung
1.1 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 64gb, ddr ram, ddr-sdram 288-pin, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,58*
€ 238,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,56*
€ 226,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,14*
€ 222,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,75*
€ 217,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,72*
€ 199,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.