Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crucial X9 Pro 1 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crucial X9 Pro 1 TB Poratble SSD Solid State Disk GB Intern
Crucial X9 Pro 1 TB Poratble SSD Solid State Disk GB Intern
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113212189
Hersteller:
     Crucial Technology
Herst.-Nr.:
     CT1000X9PROSSD9
EAN/GTIN:
     649528938367
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Schutzfunktion
Tropfsicher, Staubresistent, Spritzwassergeschützt
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Lesegeschwindigkeit
1050 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1050 MB/s
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,07*
€ 120,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,61*
€ 116,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,05*
€ 107,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,35*
€ 103,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 87,20*
€ 103,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,27*
€ 94,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.