Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crucial X10 Pro 4 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crucial X10 Pro 4 TB Schwarz
Crucial X10 Pro 4 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113212192
Hersteller:
     Crucial Technology
Herst.-Nr.:
     CT4000X10PROSSD9
EAN/GTIN:
     649528938411
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Passwortschutz
Ja
Schutzfunktion
Tropfsicher, Staubresistent, Spritzwassergeschützt
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
4000 GB
Lesegeschwindigkeit
2100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
2000 MB/s
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
USB 3.2 Gen 2x2
Datenübertragungsrate
20 Gbit/s
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 274,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,21*
€ 369,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,79*
€ 368,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,49*
€ 351,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,17*
€ 345,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,56*
€ 326,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.