Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink EVB0100 Ladezubehör für Elektrofahrzeuge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink EVB0100 Ladezubehör für Elektrofahrzeuge
LogiLink EVB0100 Ladezubehör für Elektrofahrzeuge
LogiLink EVB0100 Ladezubehör für Elektrofahrzeuge
LogiLink EVB0100 Ladezubehör für Elektrofahrzeuge
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113214367
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     EVB0100
EAN/GTIN:
     4052792069112
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
Schutztasche für Auto-Ladekabel, rund, Nylon, schwarz" von LogiLink
Robuste und geräumige Schutz- & Tragetasche aus Nylon für Auto-Ladekabel vom Typ 2. Schützt das Kabel vor Feuchtigkeit, Schmutz und Beschädigung durch Gepäckstücke im Kofferraum. Hält das Kabel auf Reisen ordentlich - kein Kabelsalat. Einfaches und schnelles Öffnen und Schließen per Reißverschluss, wodurch das Kabel sofort griffbereit ist.
Die runde Tragetasche kann Typ 2 Elektroauto-Ladekabel mit bis zu 7 Kg tragen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
360 mm
Gewicht
30 g
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungstasche
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.