Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO WACO Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO WACO Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
TRIO WACO Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
TRIO WACO Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
TRIO WACO Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113226070
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     627417587
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Die Deckenleuchte WACO rundet Ihr Wohnkonzept im wahrsten Sinne des Wortes ab. Das minimalistische Design ist zeitlos und verleiht z.B. Ihrer Küche oder Ihrem Schlafzimmer einen Hauch von Eleganz und Moderne. Mittels DIP-Switch kann die Lichtfarbe von warm- auf neutralweiß über einen Schalter direkt an der Leuchte eingestellt werden. Zudem ist die Leuchte über einen externen Phasenabschnittsdimmer, den Sie seperat im Fachhandel erwerben können, stufenlos dimmbar. In der schlichten Farbe Titan, sowie die Kombination von Metall und Acryl, passt die Leuchte in nahezu jeden Einrichtungsstil. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Design
Produktfarbe
Titan
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
51 W
Farbtemperatur (min.)
2300 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
6200 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
780 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
780 mm
Paketgewicht
6850 g
Gewicht und Abmessungen
Höhe
60 mm
Gewicht
5249 g
Durchmesser
750 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,22*
€ 262,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,30*
€ 259,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,83*
€ 247,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,85*
€ 240,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,66*
€ 213,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
626919307
ab € 139,58*
Ähnlich
Reality Leuchten
O62097200
ab € 88,89*
Ähnlich
Reality Leuchten
R67021987
ab € 51,97*
Ähnlich
TRIO Leuchten
674096207
ab € 125,67*
Ähnlich
TRIO Leuchten
675610106
ab € 254,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.