Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO PERRY Tischleuchte E27 10 W LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO PERRY Tischleuchte E27 10 W LED Weiß
TRIO PERRY Tischleuchte E27 10 W LED Weiß
TRIO PERRY Tischleuchte E27 10 W LED Weiß
TRIO PERRY Tischleuchte E27 10 W LED Weiß
TRIO PERRY Tischleuchte E27 10 W LED Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113226314
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     504900131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Arbeitsplatzlampe
Ob beim Arbeiten am Schreibtisch, zum Lesen eines Buches oder als Dekoelement auf einer Kommode - die Tischleuchte PERRY deckt Ihre Bedürfnisse und unterstützt Sie im Alltag. Aufgrund des zeitlosen, schlanken Designs und dem verstellbaren Flexarm können Sie Platz sparen und die Leuchte für kleine sowie große Tische verwenden. Die Farbgestaltung in Weiß matt lässt darüber hinaus viel Spielraum bei der Kombination mit vorhandenem Interieur und Farben. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
460 mm
Breite
160 mm
Gewicht
1825 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Metall
Empfohlene Platzierung
Universal
Kabelfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
350 mm
Paketgewicht
2155 g
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
10 W
Leuchtmitteltyp
LED
Ergonomie
Flexibler Arm
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.