Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO HARPER Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO HARPER Deckenbeleuchtung LED
TRIO HARPER Deckenbeleuchtung LED
TRIO HARPER Deckenbeleuchtung LED
TRIO HARPER Deckenbeleuchtung LED
TRIO HARPER Deckenbeleuchtung LED
TRIO HARPER Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113227434
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     622910532
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Die Deckenleuchte Harper verspricht durch Ihr modernes Design Gemütlichkeit und Eleganz in Ihrem Zuhause. Die Kombination aus den Materialien Holz und Metall unterstreicht den eleganten Wohnstil und sorgt mit den fünf quadratischen Lichtelementen für eine angenehme Beleuchtung über dem Esstisch oder im Wohnbereich. Zusätzlich verfügt die Leuchte über einen SWITCH Dimmer und ermöglicht damit die Abstufungen der Helligkeit von 100%, auf 50% und auf 25% über einen herkömmlichen Lichtschalter. Die Leuchte wird in Ihrem Wohnraum durch das naturbelassene Holz und das Metall in Schwarz matt zum echten Schmuckstück, das garantiert für einen Hingucker sorgt. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
andere
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Oberflächentyp
Matte
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
42 W
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
5700 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1120 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
480 mm
Paketgewicht
3800 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
1150 mm
Tiefe
440 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
2450 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,15*
€ 250,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,39*
€ 246,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,26*
€ 228,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,31*
€ 224,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,32*
€ 199,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
626410530
ab € 181,02*
Ähnlich
k.A.
620010408
ab € 117,65*
Ähnlich
TRIO Leuchten
672610332
ab € 106,83*
Ähnlich
TRIO Leuchten
623710130
ab € 97,28*
Ähnlich
TRIO Leuchten
620310308
ab € 79,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.