| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-113230534 Herst.-Nr.: 371 C6-2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kartonetui mit 6 Fasermalern mit Pinselspitze in sortierten Farben.
Weitere Informationen: Merkmale | Anzahl der Farben | 6 Farben | | Schreibfarben | Blau, Violett | | Gehäuseform | Rund | | Gehäusematerial | Kunststoff, Polypropylen (PP) | | Einfach abwaschbare Tinte | Ja | | Tintentyp | Tinte auf Wasserbasis | | Lichtbeständige Tinte | Ja | | Schnell trocknend | Ja | | Zielgruppe | Erwachsene & Kinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Nachfülltinte, Nachfülltusche, Nachfülltinte-Permanentmarker, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, Zeichentusche-Isograph, nachfülltinte |
| | |
| |