Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alta Labs S8-POE Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alta Labs S8-POE Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Alta Labs S8-POE Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Alta Labs S8-POE Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Alta Labs S8-POE Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Alta Labs S8-POE Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Alta Labs S8-POE Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Alta Labs S8-POE Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Alta Labs S8-POE Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Alta Labs S8-POE Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113355900
Hersteller:
     Alta Labs
Herst.-Nr.:
     S8-POE
EAN/GTIN:
     845882005541
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
poe switch 8 port
poe switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
IGMP-Snooping
Ja
Autentifizierungstyp
IEEE 802.1x
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt
Active PoE
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
4
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
60 W
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Netzwerk, PoE
Wandmontage
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, IC
Leistungen
Upgradefähige Firmware
Ja
Ventilatorlos
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
91 mm
Höhe
25.7 mm
Gewicht
380 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Netzteil enthalten
Ja
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
DC input Spannung
54 V
Eingangsstrom
1.3 A
Eingangsspannung
54 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8 W
Stromverbrauch (max.)
68 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
16 Gbit/s
Durchsatz
8 Gbit/s
Transferrate
11900 Mpps
Datenpaket-Pufferspeicher
4.1 MB
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC, Gleichstrom
Schnellstartübersicht
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Ratenbeschränkung
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Auto-Abtastung
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Active-Link-Erfassung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Stacked VLAN
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Netzstecker
DC-Anschluss
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Cloud-verwaltet
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,97*
€ 159,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,53*
€ 156,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,64*
€ 139,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,69*
€ 136,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,58*
€ 122,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.