Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-iT JT-LINE01 Digitaler Multi-Detektor Eisenhaltiges Metall, Stromführendes Kabel, Nicht-eisenhaltiges Metall, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joy-iT JT-LINE01 Digitaler Multi-Detektor Eisenhaltiges Metall, Stromführendes Kabel, Nicht-eisenhaltiges Metall, Holz
Joy-iT JT-LINE01 Digitaler Multi-Detektor Eisenhaltiges Metall, Stromführendes Kabel, Nicht-eisenhaltiges Metall, Holz
Joy-iT JT-LINE01 Digitaler Multi-Detektor Eisenhaltiges Metall, Stromführendes Kabel, Nicht-eisenhaltiges Metall, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113357295
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     JT-LINE01
EAN/GTIN:
     4250236826134
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Dank der innovativen Sensor-Technologie kann das Gerät nicht nur spannungsführende Leitungen, sondern auch Metalle und Holzunterkonstruktionen punktgenau lokalisieren.

Mit seinen drei Modi ist es vielseitig einsetzbar und bietet eine maximale Erfassungstiefe von bis zu 120 mm. Das übersichtliche Display zeigt genau an, was sich hinter der Wand verbirgt, während der dreifarbige LED-Leuchtring zusätzlich für visuelles Feedback sorgt.

Eine kreisförmige Gehäuseöffnung erleichtert die Markierung des genauen Fundorts und für eine optimale Handhabung wird das Gerät mit einer praktischen Schutztasche geliefert.
Weitere Informationen:
Technische Details
Detektierbare Materialien
Eisenhaltiges Metall, Stromführendes Kabel, Nicht-eisenhaltiges Metall, Holz
Produktfarbe
Schwarz, Hellblau
Maximale Detektionstiefe (Kupfer)
100 mm
Maximale Detektionstiefe (Holz)
38 mm
Maximale Detektionstiefe (live Kabel)
50 mm
Akustische Signale
Ja
Eingebautes Display
Ja
Energie
Energiequelle
Akku, USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
138 mm
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriereichweite
2 h
Akku-/Batteriekapazität
300 mAh
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach
5 min
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.