Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kosmos Bitsy Construction game


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kosmos Bitsy Construction game
Kosmos Bitsy Construction game
Kosmos Bitsy Construction game
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113393360
Hersteller:
     Kosmos
Herst.-Nr.:
     43678786
EAN/GTIN:
     4002051621094
Suchbegriffe:
Experimentier-Kasten
Experimentierkasten
Technisches Spielzeug Lernbausatz
kosmos experimentierkasten
Ohren auf, Bitsy hört alles! Über seine Mikrofone nimmt dieser Roboter Geräusche wahr und reagiert auf Klänge. Immer anders, je nachdem in welchem Modus er sich befindet.

Klick, klick – diesen Roboter können Kinder zwischen acht und 14 Jahren mit Sound steuern! Dabei kann Bitsy auf drei unterschiedliche Weisen reagieren: Er kann mit seinen Sound-Sensoren die Geräusche orten und so den Kindern hinterherlaufen. Oder er lässt sich per Geräusch fernsteuern. Und auch eine Partie Sound-Tauziehen ist mit dem kleinen Roboter möglich. Einfach mit dem beigelegten Soundklicker so schnell wie möglich klicken und schauen, wer gewinn!
Bitsys innovatives Design setzt sich aus über 100 Teilen zusammen, und die Kinder bauen ihn mit Hilfe der bebilderten Schritt-für-Schritt-Anleitung selbst auf. Fehlen nur noch ein paar Gesichtsausdrücke für Bitsys beleuchtetes Riesenauge und schon geht der Spaß los!
Lustiges Highlight des KOSMOS Experimentierkastens: Bitsy bewegt sich sogar rhythmisch zu Musik – die Tanzfläche ist eröffnet!

4 SPANNENDE SPIELMODI
Tauziehen gegen einen Roboter! Bei dieser Sound-Variante des bekannten Spiels läuft Bitsy auf seinen sechs Beinen weg und muss mit Geräuschen daran gehindert werden! Das ist nur einer der vier spannenden Spiel-Modi, die dieser Roboter drauf hat.

Zur Unterstützung haben die Kinder einen Sound-Klicker, mit der sich ganz leicht Töne erzeugen lassen. Aber sie können auch ganz andere Geräusche testen und beobachten, ob Bitsy darauf reagiert. Lustiges Highlight: Musik an, und Bitsy fängt an, zu den Beats zu tanzen!

MIT 2 MOTOREN UND 3 MIKROFONEN
Damit die über 100 Teile richtig zusammengesetzt werden, führt die bebilderte Anleitung Schritt für Schritt durch den Aufbau.

Besonders cool: Die beweglichen Arme verschwinden vollständig in Bitsys kugeligem Körper, wenn sie eingeklappt werden. Zusätzlich zu dem beleuchteten Riesen-Auge mit seinem beweglichen Augenlied verleihen die Kinder Bitsy mit wiederverwendbaren Stickern noch eine richtige Mimik – so wandert er mal frech, mal neugierig auf allen Sechsen durch das Zimmer.

Technisches Wissen, das Spaß macht!

LICHT- UND SOUNDEFFEKTE
Klick, klick – Bitsy wird einfach mit Geräuschen gesteuert. Über seine drei Sound-Sensoren nimmt er die Klänge wahr und reagiert darauf: Im Follow-Me Modus nimmt er zum Beispiel die Verfolgung der Geräusche auf, oder er lässt sich durch sie fernsteuern.

Doch bevor er mit seinen beweglichen Armen, dem riesigen Leucht-Auge und seinen Soundeffekten zum Leben erwacht, wartet ein großer Tüftelspaß, denn die Kinder zwischen 8 und 14 Jahren bauen Bitsy aus über 100 Teilen selbst auf.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Construction game
Minimale Anzahl an Spielern
1
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
14 Jahr(e)
Bewegliche Teile
Ja
Beleuchtung
Ja
Mit Ton
Ja
Zertifizierung
CE
Lieferanteneigenschaften
Interaktiv
Ja
Verpackungsdaten
Bedienungsanleitung
Ja
Aufkleber enthalten
Ja
Verpackungsbreite
417 mm
Verpackungstiefe
290 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Sicherheitswarnung
ACHTUNG! Nur für Kinder über 8 Jahre. Benutzung unter Aufsicht von Erwachsenen. Anweisung vor Gebrauch lesen, befolgen und nachschlagebereit halten. Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet. Erstickungsgefahr, da kleine Teile verschluckt oder eingeatmet werden können.
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lernthemen
Robotik
Energie
Batterien erforderlich
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batterietyp
LR03
Weitere Suchbegriffe: technisches spielzeug lernbausatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.