Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia ProMini Gateway/Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia ProMini Gateway/Controller
Olympia ProMini Gateway/Controller
Olympia ProMini Gateway/Controller
Olympia ProMini Gateway/Controller
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113394207
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     6032
EAN/GTIN:
     4030152060320
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Weitere Informationen:
Merkmale
Antennentyp
Intern
Design
Produktfarbe
Weiß
Befestigungstyp
Wandmontage
LED-Anzeigen
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
WLAN-Band
Einzelband (2,4GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth
Ja
Frequenzband
0.868 GHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
100 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
240 g
Energie
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,50*
€ 87,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.