Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff 21630-234 Seitenpanel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schroff 21630-234 Seitenpanel
Schroff 21630-234 Seitenpanel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113400570
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21630234
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Seitenwand Schaltschrank
Seitenwand zum Anschrauben für Varistar CP Schränke.

Bitte bestellen Sie den Erdungssatz separat.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
800 mm
Höhe
1800 mm
Merkmale
Typ
Seitenpanel
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Stahl
Rack-Kapazität
42U
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,28*
€ 270,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,98*
€ 266,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,69*
€ 254,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,10*
€ 247,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,42*
€ 223,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24630-092
ab € 38,11*
Zubehör
Schroff
24630-001
ab € 28,62*
Zubehör
Schroff
24630-093
ab € 125,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.