Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zotac GAMING GeForce RTX 4070 Twin Edge OC White Edition NVIDIA 12 GB GDDR6X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zotac GAMING GeForce RTX 4070 Twin Edge OC White Edition NVIDIA 12 GB GDDR6X
Zotac GAMING GeForce RTX 4070 Twin Edge OC White Edition NVIDIA 12 GB GDDR6X
Zotac GAMING GeForce RTX 4070 Twin Edge OC White Edition NVIDIA 12 GB GDDR6X
Zotac GAMING GeForce RTX 4070 Twin Edge OC White Edition NVIDIA 12 GB GDDR6X
Zotac GAMING GeForce RTX 4070 Twin Edge OC White Edition NVIDIA 12 GB GDDR6X
Zotac GAMING GeForce RTX 4070 Twin Edge OC White Edition NVIDIA 12 GB GDDR6X
Zotac GAMING GeForce RTX 4070 Twin Edge OC White Edition NVIDIA 12 GB GDDR6X
Zotac GAMING GeForce RTX 4070 Twin Edge OC White Edition NVIDIA 12 GB GDDR6X
Zotac GAMING GeForce RTX 4070 Twin Edge OC White Edition NVIDIA 12 GB GDDR6X
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113402234
Hersteller:
     Zotac
Herst.-Nr.:
     ZT-D40700Q-10M
EAN/GTIN:
     4895173626975
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Die ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Twin Edge OC White Edition ist eine kompakte und leistungsstarke Grafikkarte, powered by der NVIDIA Ada Lovelace Architektur in einem aerodynamisch inspirierten Design. Mit einer reduzierten 2.2 Slot-Größe und einer werkseitigen Übertaktung ist die Twin Edge OC nicht nur mit vielen PC-Gehäusen kompatibel, sondern auch eine ausgezeichnete Wahl für diejenigen, die einen SFF Gaming-PC bauen möchten, der flüssige Frameraten und Leistung in den neuesten Spielen bietet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
225.5 mm
Höhe
123.2 mm
Breite
40.1 mm
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
218 mm
Verpackungstiefe
83 mm
Verpackungshöhe
283 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
12 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6X
Breite der Speicherschnittstelle
192 Bit
Datenübertragungsrate
21 Gbit/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4070
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
5888
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2490 MHz
Maximale Displays pro Videokarte
4
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
Energie
Min. Systemstromversogung
600 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
200 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 8-pin
Stromverbrauch (max.)
200 W
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
NVIDIA G-SYNC
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Kühltechnik
Zotac IceStorm 2.0
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Formfaktor
Full-Height/Full-Length (FH/FL)
Anzahl Slots
2,2
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1a
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, zotac geforce rtx, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 492,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,13*
€ 641,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,00*
€ 635,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,50*
€ 624,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,64*
€ 618,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,38*
€ 585,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.