| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-113402564 Herst.-Nr.: 10002268 EAN/GTIN: 4251192135858 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Schlummerschaf Nachtlicht Tonie hilft dir und deinem Kind, nach einem aufregenden Tag zur Ruhe zu kommen. Mit bezaubernden Melodien, warmem Licht und persönlichen Gute-Nacht-Geschichten schafft er eine ruhige Wohlfühlatmosphäre – perfekt zum Entspannen und Einschlummern. Auf der niedrigsten Helligkeitsstufe verbreitet der wiederaufladbare Nachtlicht Tonie bis zu 240 Stunden lang sein warmes Leuchten. Danach kann er mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel einfach wieder aufgeladen werden.
Bezaubernde Melodien Unser Schlummerschaf Nachtlicht Tonie unterstützt eure Einschlaf-Routine mit 90 Minuten voller entspannender Melodien zum Träumen. Einfach die niedliche Hörfigur auf die Toniebox setzen, und die Reise an den Zaubersee kann beginnen.
Beruhigendes Licht Ein beruhigendes, warm leuchtendes Nachtlicht für die Toniebox, das auch separat funktioniert. Mit vier dimmbaren Helligkeitsstufen begleitet das Schlummerschaf dich und deinen kleinen Schatz durch alle Schlafphasen. Vom sanften Einschlummern bis zum selbstständigen Wiedereinschlafen, falls dein Kind zwischendurch aufwacht.
Persönliche Aufnahmen Ähnlich wie der Kreativ-Tonie, ermöglicht dir der Nachtlicht Tonie auch ganz persönliche Geschichten abzuspielen. Du kannst mit der mytonies App ganz einfach zwischen den vorinstallierten Gute-Nacht-Melodien und deinen eigenen Liedern oder liebevollen Gute-Nacht-Botschaften wechseln.
Noch mehr erleuchtende Infos:
Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Spielzeug-Spieldosenfigur | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Pink, Weiß | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Material | Kunststoff | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |