Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI VENTUS GEFORCE RTX 3050 2X XS 8G OC Grafikkarte NVIDIA 8 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI VENTUS GEFORCE RTX 3050 2X XS 8G OC Grafikkarte NVIDIA 8 GB GDDR6
MSI VENTUS GEFORCE RTX 3050 2X XS 8G OC Grafikkarte NVIDIA 8 GB GDDR6
MSI VENTUS GEFORCE RTX 3050 2X XS 8G OC Grafikkarte NVIDIA 8 GB GDDR6
MSI VENTUS GEFORCE RTX 3050 2X XS 8G OC Grafikkarte NVIDIA 8 GB GDDR6
MSI VENTUS GEFORCE RTX 3050 2X XS 8G OC Grafikkarte NVIDIA 8 GB GDDR6
MSI VENTUS GEFORCE RTX 3050 2X XS 8G OC Grafikkarte NVIDIA 8 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113433021
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     GEFORCE RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC
EAN/GTIN:
     4711377084796
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
205 g
Tiefe
45 mm
Höhe
112 mm
Breite
570 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
774 g
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Datenübertragungsrate
14 Gbit/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 3050
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
1807 MHz
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
2560
Maximale Displays pro Videokarte
3
Energie
Min. Systemstromversogung
500 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
115 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 6-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
HDCP
Ja
NVIDIA G-SYNC
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Formfaktor
Full-Height/Half-Length (FH/HL)
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x8 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, msi geforce rtx, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,81*
€ 240,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,42*
€ 236,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,47*
€ 233,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,27*
€ 229,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,85*
€ 217,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.