Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX RAID Gehäuse für 2x HDD/SSD USB 3.2 Gen 2 Type-C® / Type-A Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX RAID Gehäuse für 2x HDD/SSD USB 3.2 Gen 2 Type-C® / Type-A Anschluss
ICY BOX RAID Gehäuse für 2x HDD/SSD USB 3.2 Gen 2 Type-C® / Type-A Anschluss
ICY BOX RAID Gehäuse für 2x HDD/SSD USB 3.2 Gen 2 Type-C® / Type-A Anschluss
ICY BOX RAID Gehäuse für 2x HDD/SSD USB 3.2 Gen 2 Type-C® / Type-A Anschluss
ICY BOX RAID Gehäuse für 2x HDD/SSD USB 3.2 Gen 2 Type-C® / Type-A Anschluss
ICY BOX RAID Gehäuse für 2x HDD/SSD USB 3.2 Gen 2 Type-C® / Type-A Anschluss
ICY BOX RAID Gehäuse für 2x HDD/SSD USB 3.2 Gen 2 Type-C® / Type-A Anschluss
ICY BOX RAID Gehäuse für 2x HDD/SSD USB 3.2 Gen 2 Type-C® / Type-A Anschluss
ICY BOX RAID Gehäuse für 2x HDD/SSD USB 3.2 Gen 2 Type-C® / Type-A Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113468883
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     61028
EAN/GTIN:
     4250078173618
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
Ausfallsicherheit oder Performance
Verdoppeln Sie die Sicherheit Ihrer Daten durch Spiegelung mit RAID 1 oder bringen Sie die Leistung Ihrer Laufwerke und die Datenübertragungsraten mit RAID 0 an die Grenzen. Nutzen Sie jedes verbaute Laufwerk separat im SINGLE-Modus oder den gesamten verfügbaren Speicherplatz im LARGE-Modus.

Zünden Sie den Datenturbo
Mit USB 3.2 Gen 2 erleben Sie Datentransfer mit bis zu 10 Gbit/s und verabschieden sich von Wartezeiten. Daten werden in Sekunden auf die Laufwerke übertragen. Damit das IB-RD2253-C31 auch zu Ihrer Ausstattung passt, ist es sowohl mit einem USB Type-C®- als auch mit einem Type-A-Kabel ausgestattet.

Kompakt und Robust
Das Gehäuse ist aus Aluminium gefertigt und daher sehr langlebig. Mit passiver Kühlung und ohne Lüfter konzipiert, profitieren sowohl professionelle als auch private Arbeitsplätze von dieser sehr leisen Ausstattung. Eine Status-LED informiert Sie jederzeit über aktuelle Vorgänge der Laufwerke.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
187 g
Verpackungsbreite
231 mm
Verpackungstiefe
131 mm
Verpackungshöhe
66 mm
Paketgewicht
494 g
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Netzteil Eingansgsspannung
230 V
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2 A
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C, USB Typ-C auf USB Typ-C
Schrauben enthalten
Ja
Schraubendreher enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Unterstütze Datenträgerhöhe
9.5 mm
RAID Level
0, 1
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
341 mm
Höhe des Versandkartons
270 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Kunststoff
LED-Anzeigen
RAID mode, Access, Leistung
Leistungen
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
UASP-Unterstützung
Ja
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.