Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac A140 G2 4G 35,6 cm (14") Intel® Core™ i7 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac A140 G2 4G 35,6 cm (14") Intel® Core™ i7 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac A140 G2 4G 35,6 cm (14") Intel® Core™ i7 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac A140 G2 4G 35,6 cm (14") Intel® Core™ i7 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac A140 G2 4G 35,6 cm (14") Intel® Core™ i7 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113479338
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     AM4O56DIX4XX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Getac Laptops
Getac Notebooks
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Batterie enthalten
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3220 mAh
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Leistungen
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
8 MP
Autofokus
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-29 - 63 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-51 - 71 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Speichermedien
SSD
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessor
i7-10510U
Prozessor-Taktfrequenz
1.8 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 10. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
4.9 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
TDP-down Frequenz konfigurierbar
0.8 GHz
Speicher
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
14 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Panel-Typ
TFT
Helligkeit
800 cd/m²
Art des Touchscreens
Kapazitiv
HD-Typ
Full HD
Natives Seitenverhältnis
16:9
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
369 mm
Tiefe
248 mm
Höhe
32.5 mm
Gewicht
2300 g
Netzwerk
Mobile Netzwerkverbindung
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Mobilfunknetzgenerierung
4G
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet/LAN
Ja
Software
Plattform
Windows
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Schwarz
Gerätetyp
Tablet PC
Schutzfunktion
Schockresistent, Vibrationsbeständig
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.256,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.480,90*
€ 4.142,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.447,60*
€ 4.102,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.339,20*
€ 3.973,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.279,64*
€ 3.902,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.256,87*
€ 3.875,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Getac
543314010502
ab € 779,68*
Zubehör
Getac
GE-SVTBNFX5Y
ab € 245,65*
Zubehör
Getac
GAA6E5
ab € 65,51*
Zubehör
Getac
GAD2X8
ab € 81,96*
Zubehör
Getac
GAT1E1
ab € 79,79*
Zubehör
Getac
GBM3X3
ab € 73,63*
Zubehör
Getac
GCECEJ
ab € 990,10*
Zubehör
Getac
GCMCEE
ab € 312,89*
Zubehör
Getac
GCMCKE
ab € 313,80*
Zubehör
Getac
GDOFEU
ab € 574,82*
Zubehör
Getac
GE-APTBNFS4Y
ab € 212,14*
Zubehör
Getac
GE-SVTBNFS5Y
ab € 303,28*
Zubehör
Getac
GMBCX7
ab € 107,26*
Zubehör
Getac
GMHRX8
ab € 122,03*
Zubehör
Getac
GMHSXB
ab € 11,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.