Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Koch- und Grilltechnik
>
Herd
>
Teleskopauszug Herd
>
Artikel
Neff Z1608DX0 Ofenteil & Zubehör Edelstahl Backofen-Schiene
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-113487723
Hersteller:
Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
Z1608DX0
EAN/GTIN:
4242004264255
Suchbegriffe:
Herd-Backauszug
Teleskopauszug Herd
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Weitere Informationen:
Technische Details
Palettenhöhe netto
800 mm
Pallettenlänge netto
1200 mm
Pallettenbreite netto
1000 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
600 g
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
480 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
800 g
Merkmale
Typ
Backofen-Schiene
Markenkompatibilität
Neff
Material
Edelstahl
Geeignet für
Backofen
Produktfarbe
Edelstahl
Teleskopisch
Ja
... >
Große Haushaltsgeräte
>
Große Kochgeräte
>
Ofenteile & Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Kugelauszug
,
Rollschubführung
,
Schubladenführung
,
Teleskopauszug
,
Teleskopführung
,
Teleskopschienen
,
teleskopauszug neff
,
herd backauszug
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,09*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,12*
€ 112,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,14*
€ 110,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,46*
€ 107,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,02*
€ 104,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen