Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-PD-18 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 1,4 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-PD-18 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 1,4 W Weiß
Akyga AK-PD-18 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 1,4 W Weiß
Akyga AK-PD-18 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 1,4 W Weiß
Akyga AK-PD-18 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 1,4 W Weiß
Akyga AK-PD-18 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 1,4 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113493378
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-PD-18
EAN/GTIN:
     5901720139160
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Kehrmaschine
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Ausgangsleistung
1.4 W
Ausgangsspannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.2 m
Breite
66 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
91 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.