Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paladone Groot Icon Light


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paladone Groot Icon Light
Paladone Groot Icon Light
Paladone Groot Icon Light
Paladone Groot Icon Light
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113504175
Hersteller:
     Paladone
Herst.-Nr.:
     PP11306GT
EAN/GTIN:
     5056577710489
Suchbegriffe:
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur
Spielfigur
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Sammlerfigur
Basierend auf
Cartoon
Themenwelt
Guardians of the Galaxy
Produktfarbe
Mehrfarbig
Akzentfarbe
Schwarz, Grün, Gelb
Lizenz
Marvel
Charakter
Groot
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Lichteffekte
Ja
Energie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Gewicht und Abmessungen
Höhe
120 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.