Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 500.613.JL.2 Aufbewahrungsschrank für Badezimmer Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 500.613.JL.2 Aufbewahrungsschrank für Badezimmer Grau
Geberit 500.613.JL.2 Aufbewahrungsschrank für Badezimmer Grau
Geberit 500.613.JL.2 Aufbewahrungsschrank für Badezimmer Grau
Geberit 500.613.JL.2 Aufbewahrungsschrank für Badezimmer Grau
Geberit 500.613.JL.2 Aufbewahrungsschrank für Badezimmer Grau
Geberit 500.613.JL.2 Aufbewahrungsschrank für Badezimmer Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113649111
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     500.613.JL.2
EAN/GTIN:
     4022009354850
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Merkmale
Rahmenfarbe
Grau
Anzahl der Schubladen
2 Schublade(n)
Einfach zu säubern
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1190 mm
Tiefe
476 mm
Höhe
535 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 760,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 880,37*
€ 1.047,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 870,84*
€ 1.036,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 833,33*
€ 991,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 806,13*
€ 959,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 760,65*
€ 905,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
500.609.JK.2
ab € 471,87*
Ähnlich
Geberit
500.613.01.2
ab € 764,79*
Ähnlich
Geberit
500.613.16.1
ab € 758,69*
Ähnlich
Geberit
500.613.JK.2
ab € 760,05*
Ähnlich
Geberit
258555000
ab € 138,41*
Ähnlich
Geberit
258555600
ab € 186,81*
Ähnlich
Geberit
258557600
ab € 196,03*
Ähnlich
Geberit
258565000
ab € 173,57*
Ähnlich
Geberit
258565600
ab € 222,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.