Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 500.205.00.1 Aufbewahrungsschrank für Badezimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 500.205.00.1 Aufbewahrungsschrank für Badezimmer
Geberit 500.205.00.1 Aufbewahrungsschrank für Badezimmer
Geberit 500.205.00.1 Aufbewahrungsschrank für Badezimmer
Geberit 500.205.00.1 Aufbewahrungsschrank für Badezimmer
Geberit 500.205.00.1 Aufbewahrungsschrank für Badezimmer
Geberit 500.205.00.1 Aufbewahrungsschrank für Badezimmer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113649152
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     500.205.00.1
EAN/GTIN:
     4025416359777
Suchbegriffe:
Spiegel-Schrank
Spiegelschrank
geberit spiegelschrank
spiegel schrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Türen
2 Tür(en)
Einfach zu säubern
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
750 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
700 mm
Weitere Suchbegriffe: spiegelschrank 2 türen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 466,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,50*
€ 661,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,37*
€ 656,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,65*
€ 633,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,69*
€ 611,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,94*
€ 555,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
500.582.00.1
ab € 432,16*
Ähnlich
Geberit
500.583.00.1
ab € 489,94*
Ähnlich
Geberit
500585001
ab € 375,75*
Ähnlich
Geberit
500207001
ab € 588,03*
Ähnlich
Geberit
500206001
ab € 605,57*
Ähnlich
Geberit
500592001
ab € 786,34*
Ähnlich
Geberit
500593001
ab € 581,16*
Ähnlich
Geberit
500594001
ab € 667,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.