Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 115.893.45.1 Ersatzteil für Toilettenspülung Spülplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 115.893.45.1 Ersatzteil für Toilettenspülung Spülplatte
Geberit 115.893.45.1 Ersatzteil für Toilettenspülung Spülplatte
Geberit 115.893.45.1 Ersatzteil für Toilettenspülung Spülplatte
Geberit 115.893.45.1 Ersatzteil für Toilettenspülung Spülplatte
Geberit 115.893.45.1 Ersatzteil für Toilettenspülung Spülplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113649178
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     115.893.45.1
EAN/GTIN:
     4025416520535
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
246 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
164 mm
Merkmale
Produkttyp
Spülplatte
Markenkompatibilität
Geberit
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.580,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.808,75*
€ 2.152,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.717,62*
€ 2.043,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.659,06*
€ 1.974,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.616,31*
€ 1.923,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.580,26*
€ 1.880,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.