Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 502.309.JK.1 Schrankteil Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 502.309.JK.1 Schrankteil Grau
Geberit 502.309.JK.1 Schrankteil Grau
Geberit 502.309.JK.1 Schrankteil Grau
Geberit 502.309.JK.1 Schrankteil Grau
Geberit 502.309.JK.1 Schrankteil Grau
Geberit 502.309.JK.1 Schrankteil Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113649288
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     502.309.JK.1
EAN/GTIN:
     4025410942548
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1184 mm
Tiefe
476 mm
Höhe
615 mm
Lieferumfang
Schubladen enthalten
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Schubladen
4 Schublade(n)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.