Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 36164 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 36164 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 36164 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 36164 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 36164 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113649359
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     36164
EAN/GTIN:
     4024723361640
Suchbegriffe:
Edelstahl-Bogen
Edelstahl-Winkel
Edelstahl-Winkelstück
Edelstahl-Fittings
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
54 mm
Breite
31 mm
Merkmale
Biegewinkel
60 °
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.