Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 502.314.01.3 Schrankteil Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 502.314.01.3 Schrankteil Weiß
Geberit 502.314.01.3 Schrankteil Weiß
Geberit 502.314.01.3 Schrankteil Weiß
Geberit 502.314.01.3 Schrankteil Weiß
Geberit 502.314.01.3 Schrankteil Weiß
Geberit 502.314.01.3 Schrankteil Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113649365
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     502.314.01.3
EAN/GTIN:
     4025410941572
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1184 mm
Tiefe
476 mm
Höhe
247 mm
Lieferumfang
Schubladen enthalten
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Schubladen
2 Schublade(n)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 488,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,07*
€ 687,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,98*
€ 681,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,05*
€ 650,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,98*
€ 629,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,23*
€ 580,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.