Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 36125 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 36125 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 36125 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 36125 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 36125 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113649370
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     36125
EAN/GTIN:
     4024723361251
Suchbegriffe:
Edelstahl-Bogen
Edelstahl-Winkel
Edelstahl-Winkelstück
Edelstahl-Muffe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
37 mm
Breite
11 mm
Merkmale
Biegewinkel
30 °
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.