Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 502.303.01.3 Schrankteil Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 502.303.01.3 Schrankteil Weiß
Geberit 502.303.01.3 Schrankteil Weiß
Geberit 502.303.01.3 Schrankteil Weiß
Geberit 502.303.01.3 Schrankteil Weiß
Geberit 502.303.01.3 Schrankteil Weiß
Geberit 502.303.01.3 Schrankteil Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113649412
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     502.303.01.3
EAN/GTIN:
     4025410941244
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
592 mm
Tiefe
476 mm
Höhe
615 mm
Lieferumfang
Schubladen enthalten
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Schubladen
2 Schublade(n)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 461,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,81*
€ 655,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,19*
€ 649,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,91*
€ 618,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,70*
€ 597,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,95*
€ 549,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.