Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 502.305.01.1 Schrankteil Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 502.305.01.1 Schrankteil Weiß
Geberit 502.305.01.1 Schrankteil Weiß
Geberit 502.305.01.1 Schrankteil Weiß
Geberit 502.305.01.1 Schrankteil Weiß
Geberit 502.305.01.1 Schrankteil Weiß
Geberit 502.305.01.1 Schrankteil Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113649495
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     502.305.01.1
EAN/GTIN:
     4025410941282
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
888 mm
Tiefe
476 mm
Höhe
615 mm
Lieferumfang
Schubladen enthalten
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Schubladen
2 Schublade(n)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 586,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,40*
€ 815,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 680,65*
€ 809,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,52*
€ 759,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,44*
€ 725,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,34*
€ 697,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.