Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 500.508.01.1 Aufbewahrungsschrank für Badezimmer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 500.508.01.1 Aufbewahrungsschrank für Badezimmer Weiß
Geberit 500.508.01.1 Aufbewahrungsschrank für Badezimmer Weiß
Geberit 500.508.01.1 Aufbewahrungsschrank für Badezimmer Weiß
Geberit 500.508.01.1 Aufbewahrungsschrank für Badezimmer Weiß
Geberit 500.508.01.1 Aufbewahrungsschrank für Badezimmer Weiß
Geberit 500.508.01.1 Aufbewahrungsschrank für Badezimmer Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113649649
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     500.508.01.1
EAN/GTIN:
     4025416611721
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Merkmale
Rahmenfarbe
Weiß
Anzahl der Schubladen
1 Schublade(n)
Einfach zu säubern
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
880 mm
Tiefe
462 mm
Höhe
220 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 454,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,40*
€ 624,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,14*
€ 613,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,78*
€ 579,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,82*
€ 565,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,69*
€ 541,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
500.506.00.1
ab € 526,91*
Ähnlich
Geberit
500.506.01.1
ab € 524,58*
Ähnlich
Geberit
500.506.43.1
ab € 527,41*
Ähnlich
Geberit
500.508.00.1
ab € 451,33*
Ähnlich
Geberit
500.508.43.1
ab € 451,20*
Ähnlich
Geberit
500.509.00.1
ab € 680,85*
Ähnlich
Geberit
500.509.01.1
ab € 684,97*
Ähnlich
Geberit
500.509.43.1
ab € 682,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.