Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 60108 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 60108 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 60108 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 60108 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 60108 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113649657
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     60108
EAN/GTIN:
     4024723601081
Suchbegriffe:
Kupfer-Fittings
Kupferpressfitting
Kupferpressfittings
Druckluft Winkelstück
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
95 mm
Breite
60 mm
Merkmale
Biegewinkel
90 °
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,17*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.