| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-113649705 Herst.-Nr.: 501.926.01.1 EAN/GTIN: 4025410905574 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 597 mm | | Tiefe | 397 mm | | Höhe | 605 mm | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Anzahl der Türen | 2 Tür(en) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Konsolenunterschrank Badmöbel, Unterschrank Badmöbel, Waschbeckenunterregal, Waschtisch-Unterschrank, Waschtischunterbau, Glanzlack, Hochglanzlack, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur geberit, selbstschluss-waschtischbatterie, badmöbel unterschrank weiß |
| | |
| |