Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 60613 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 60613 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 60613 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 60613 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 60613 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113649707
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     60613
EAN/GTIN:
     4024723606130
Suchbegriffe:
Kupfer-Fittings
Kupferpressfitting
Kupferpressfittings
Druckluft Winkelstück
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
143 mm
Breite
68 mm
Merkmale
Biegewinkel
45 °
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,84*
€ 254,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,80*
€ 250,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,80*
€ 243,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,68*
€ 238,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,97*
€ 205,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.