Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 502.312.01.3 Schrankteil Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 502.312.01.3 Schrankteil Weiß
Geberit 502.312.01.3 Schrankteil Weiß
Geberit 502.312.01.3 Schrankteil Weiß
Geberit 502.312.01.3 Schrankteil Weiß
Geberit 502.312.01.3 Schrankteil Weiß
Geberit 502.312.01.3 Schrankteil Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113649831
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     502.312.01.3
EAN/GTIN:
     4025410941510
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
888 mm
Tiefe
476 mm
Höhe
247 mm
Lieferumfang
Schubladen enthalten
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Schubladen
1 Schublade(n)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 417,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,52*
€ 588,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,30*
€ 587,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,55*
€ 561,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,81*
€ 543,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,58*
€ 496,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.