Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 502.355.01.2 Schrankteil Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 502.355.01.2 Schrankteil Weiß
Geberit 502.355.01.2 Schrankteil Weiß
Geberit 502.355.01.2 Schrankteil Weiß
Geberit 502.355.01.2 Schrankteil Weiß
Geberit 502.355.01.2 Schrankteil Weiß
Geberit 502.355.01.2 Schrankteil Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113649922
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     502.355.01.2
EAN/GTIN:
     4025410942159
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1190 mm
Tiefe
476 mm
Höhe
535 mm
Lieferumfang
Schubladen enthalten
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Schubladen
2 Schublade(n)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 748,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 876,83*
€ 1.043,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 868,02*
€ 1.032,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 829,75*
€ 987,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 798,78*
€ 950,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 748,00*
€ 890,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.