Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 650.281.00.1 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 650.281.00.1 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss
Geberit 650.281.00.1 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss
Geberit 650.281.00.1 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss
Geberit 650.281.00.1 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113650334
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     650.281.00.1
EAN/GTIN:
     4025416711650
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
schlauchanschluß
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
33 mm
Breite
59 mm
Technische Details
Produkttyp
Schlauchanschluss
Verbindender Thread
1/2 "
Biegewinkel
90 °
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.