Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 651.295.00.1 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 651.295.00.1 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss
Geberit 651.295.00.1 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss
Geberit 651.295.00.1 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss
Geberit 651.295.00.1 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113650357
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     651.295.00.1
EAN/GTIN:
     4025416957997
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
schlauchanschluss messing
schlauchanschluß
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
41 mm
Breite
67 mm
Technische Details
Produkttyp
Schlauchanschluss
Verbindender Thread
1/2 "
Biegewinkel
90 °
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.