Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 602.595.00.5 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 602.595.00.5 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss
Geberit 602.595.00.5 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss
Geberit 602.595.00.5 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss
Geberit 602.595.00.5 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113650698
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     602.595.00.5
EAN/GTIN:
     4025416679301
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
Übergangsmuffe
Übergangsstück
schlauchanschluss g 1/2
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
28 mm
Breite
68 mm
Technische Details
Produkttyp
Schlauchanschluss
Verbindender Thread
1/2 "
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 75 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.