Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 604.595.00.5 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 604.595.00.5 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss
Geberit 604.595.00.5 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss
Geberit 604.595.00.5 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss
Geberit 604.595.00.5 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113650701
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     604.595.00.5
EAN/GTIN:
     4025416679677
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
Übergangsmuffe
Übergangsstück
geberit übergangsmuffe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
25 mm
Breite
70 mm
Technische Details
Produkttyp
Schlauchanschluss
Verbindender Thread
1 "
Weitere Suchbegriffe: schlauchanschluß
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.