Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 605.595.00.5 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 605.595.00.5 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss
Geberit 605.595.00.5 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss
Geberit 605.595.00.5 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss
Geberit 605.595.00.5 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113650715
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     605.595.00.5
EAN/GTIN:
     4025416680260
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
Übergangsmuffe
Übergangsstück
geberit übergangsmuffe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
37 mm
Breite
90 mm
Technische Details
Produkttyp
Schlauchanschluss
Verbindender Thread
1 1/4 "
Weitere Suchbegriffe: schlauchanschluß
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.