Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 621.454.00.5 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 621.454.00.5 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss
Geberit 621.454.00.5 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss
Geberit 621.454.00.5 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss
Geberit 621.454.00.5 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113650761
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     621.454.00.5
EAN/GTIN:
     4025416139065
Suchbegriffe:
Abzweig Rohrleitung Thermoplast
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
22 mm
Breite
90 mm
Technische Details
Produkttyp
Schlauchanschluss
Biegewinkel
90 °
Weitere Suchbegriffe: Schlauchanschluss, gewinde t-stück
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.