Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 36113 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 36113 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 36113 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 36113 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 36113 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113650792
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     36113
EAN/GTIN:
     4024723361138
Suchbegriffe:
Edelstahl-Bogen
Edelstahl-Winkel
Edelstahl-Winkelstück
Edelstahl-Muffe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
33 mm
Breite
12 mm
Höhe
41 mm
Merkmale
Biegewinkel
15 °
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.