Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 60706 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 60706 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 60706 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 60706 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 60706 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113651009
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     60706
EAN/GTIN:
     4024723607069
Suchbegriffe:
Kupfer-Fittings
Kupferpressfitting
Kupferpressfittings
Druckluft Winkelstück
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40 mm
Breite
14 mm
Höhe
49 mm
Merkmale
Biegewinkel
45 °
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,16*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.