Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 60707 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 60707 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 60707 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 60707 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 60707 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113651013
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     60707
EAN/GTIN:
     4024723607076
Suchbegriffe:
Kupfer-Fittings
Kupferpressfitting
Kupferpressfittings
Druckluft Winkelstück
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
47 mm
Breite
17 mm
Höhe
57 mm
Merkmale
Biegewinkel
45 °
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,56*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 40 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.